Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
Detalles
- ColorNaranja
- Descripción de construcciónPuño de goma Gunn Cut
- DescripciónLa piel de cuero de vaca con doble abertura proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad. Se utiliza para la construcción, la manipulación de materiales y el mantenimiento general.
- Descripción Palabra claveGuantes de piel con palma
- Calidad cueroCalidad superior
- Tipo de material de cueroCuero de vacuno dividido
- Material del forroSin forro
- Tipo de materialGuantes de piel para palma - Doble palma con reverso de lona
- Material de costuraAramida
Descripción general
- Diseño de corte Gunn
- Palma de cuero de vacuno con doble abertura cosida en el interior
- Puños de seguridad de goma de 2.75"
- Cosido con hilo de aramida
- Espalda elástica fruncida
- Pulgar del ala
- Calidad de cuero: Premium
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto