Motion
3600-P VERSA BLK PUR STOOL BLK TUBULAR S

Bevco Ergonomic
3600-P VERSA BLK PUR STOOL BLK TUBULAR S

Taburete sin respaldo de poliuretano Versa Tall Height; base de acero tubular negra con pie soldado
Artículo MI #11025029
No. Fabricante 3600-P VERSA BLK PUR STOOL BLK TUBULAR S
Precio464.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
3600-P VERSA BLK PUR STOOL BLK TUBULAR S

Taburete sin respaldo de poliuretano Versa Tall Height; base de acero tubular negra con pie soldado
Artículo MI #11025029
No. Fabricante 3600-P VERSA BLK PUR STOOL BLK TUBULAR S
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
Precio464.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    22 pulg.
  • Altura
    28 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    28 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    23 pulg.
  • Profundidad del asiento
    14 pulg.
  • Anchura del asiento
    14 pulg.
  • Peso
    22 lb
  • Ancho
    22 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    N/C
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Sin soporte lumbar
  • Material
    Poliuretano
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3600-P VERSA BLK PUR STOOL BLK TUBULAR S
  • La construcción resistente y el diseño moderno de BEVCO del taburete Versa es ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo oficina general, medicina, laboratorio y fábrica. El asiento de poliuretano negro de 14" de diámetro y 2" de grosor es antibacteriano, impermeable al agua, al aceite y a la mayoría de los productos químicos. La superficie antideslizante es resistente a las perforaciones y fácil de limpiar. El ajuste de altura neumático permite cambiar la altura del asiento sin estrés de 23" a 28". El taburete cuenta con una resistente base tubular de acero de 22" de diámetro con pie soldado. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo. Las ruedas opcionales se pueden pedir por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron