Motion
3610E-F VERSA ESD DE TELA DE TABURETE CHR TUBUL

Bevco Ergonomic
3610E-F VERSA ESD FABRIC STOOL CHR TUBUL

Heces sin respaldo de tela de ébano Versa Tall Height ESD; base de acero tubular cromado con pie soldado
Artículo MI #11025069
No. Fabricante 3610E-F VERSA ESD FABRIC STOOL CHR TUBUL
Precio635.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
3610E-F VERSA ESD FABRIC STOOL CHR TUBUL

Heces sin respaldo de tela de ébano Versa Tall Height ESD; base de acero tubular cromado con pie soldado
Artículo MI #11025069
No. Fabricante 3610E-F VERSA ESD FABRIC STOOL CHR TUBUL
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
Precio635.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    22 pulg.
  • Altura
    29 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    29 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    24 pulg.
  • Profundidad del asiento
    16 pulg.
  • Anchura del asiento
    16 pulg.
  • Peso
    22 lb
  • Ancho
    22 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    N/C
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Sin soporte lumbar
  • Material
    Tejido
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3610E-F VERSA ESD DE TELA DE TABURETE CHR TUBUL
  • La construcción resistente de BEVCO y el diseño moderno del taburete Versa ESD es ideal para una amplia gama de aplicaciones que requieren disipación estática. El tejido ESD está fabricado con fibras de carbono tejidas en todo el tejido, lo que garantiza una disipación de estática adecuada, cumpliendo con los estándares ANSI/ESD STM12.1–2019 , lo que proporciona una tranquilidad totalmente conectada a tierra. Asiento de tejido de 16” de diámetro que cumple con la CAL 117. El ajuste de altura neumático permite cambiar la altura del asiento sin estrés de 24" a 29". El taburete cuenta con una resistente base tubular de acero cromado de 22" de diámetro con cadena de arrastre de latón y pisada soldada. El modelo viene de serie con deslizadores de setas ESD. Las ruedas ESD opcionales se pueden pedir por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron