Motion
CARRINGTON CHAI DE VINILO DE ALTA RESISTENCIA DE 10000-V

Bevco Ergonomic
10000-V CARRINGTON HEAVY DUTY VINYL CHAI

Silla Carrington 500lb Deluxe de vinilo negro, altura del escritorio; inclinación mecedora; base de nailon negro; ruedas de alfombra
Artículo MI #11025645
No. Fabricante 10000-V CARRINGTON HEAVY DUTY VINYL CHAI
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
10000-V CARRINGTON HEAVY DUTY VINYL CHAI

Silla Carrington 500lb Deluxe de vinilo negro, altura del escritorio; inclinación mecedora; base de nailon negro; ruedas de alfombra
Artículo MI #11025645
No. Fabricante 10000-V CARRINGTON HEAVY DUTY VINYL CHAI
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad
    28 pulg.
  • Altura
    48 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    22 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    19 pulg.
  • Profundidad del asiento
    22 pulg.
  • Anchura del asiento
    26 pulg.
  • Peso
    70 lb
  • Ancho
    28 pulg.

Details

  • Tipo de ajuste
    Inclinación del balancín
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Grande
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Vinilo
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRINGTON CHAI DE VINILO DE ALTA RESISTENCIA DE 10000-V
  • La serie Carrington de BEVCO proporciona una comodidad sin precedentes y una capacidad de ajuste ergonómica con una gran capacidad de peso. Esta silla de alta capacidad ha sido rigurosamente probada para cumplir con los requisitos de los trabajadores más grandes. Con una capacidad de ajuste infinita, el control de inclinación del balancín ayuda a los usuarios a encontrar el ajuste adecuado para su cuerpo, reduciendo así el dolor de espalda, los dolores musculares y el estrés. Un asiento de cascada de 4″ de grosor cuenta con espuma de alta densidad creada para la máxima comodidad y años de uso fiable. Un ajuste de altura neumática fácil de usar de 19–22″. El vinilo tapizado es antibacteriano; antifúngico y cumple con CAL 117. La amplia espalda contorneada proporciona un soporte lumbar totalmente ergonómico. Esta silla viene con una base resistente de nailon negro de 28" de diámetro. Las ruedas para alfombras diseñadas para uso intensivo son un 50 % más grandes que las ruedas estándar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo