Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad27 pulg.
- Altura52 pulg.
- Altura máxima del asiento31 pulg.
- Altura mínima del asiento21 pulg.
- Profundidad del asiento17.5 pulg.
- Anchura del asiento19.25 pulg.
- Peso38.5 lb
- Ancho27 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteInclinación articulada
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaMedio
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSoporte lumbar
- MaterialPoliuretano
- RodarNo rodante
- GiroGiro
- Capacidad de peso350 lb
Descripción general
- Las sillas Dura de poliuretano de alta resistencia de BEVCO están diseñadas específicamente para una comodidad excepcional y un uso duradero en los entornos de trabajo más difíciles. El asiento y el respaldo de poliuretano negro son antibacterianos, impermeables al agua, al aceite y a la mayoría de los productos químicos; resistentes a las perforaciones y fáciles de limpiar. Este modelo de inclinación articulada cuenta con ajustes simultáneos del asiento y el respaldo para posicionar correctamente el ángulo de la silla para una mayor comodidad durante las sesiones prolongadas. La espalda contorneada es totalmente ajustable, lo que favorece una alineación adecuada de la columna vertebral. El gran asiento en cascada ayuda a la circulación de la parte inferior del cuerpo, mejorando el bienestar general. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 21" a 31". Esta silla viene con una resistente base de nailon negro de 27 in de diámetro con un pie cromado ajustable. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo. Las ruedas opcionales se pueden pedir por separado.