Motion
K55X60X17

NTN
K55X60X17

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #11041250
No. Fabricante K55X60X17
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K55X60X17

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #11041250
No. Fabricante K55X60X17
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    60 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.095 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K55X60X17 tiene un diámetro de orificio de 55 mm, un diámetro exterior de 60 mm, un ancho total de 17 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.095 lb, lo que lo hace adecuado para equipos industriales.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359094275
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13000 lbf
  • UPC_NO
    4547359094275

Descripción general

Descripción del fabricante
K55X60X17

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron