Motion
2821-21
M18 Sierra de corte SAWZALL® de FUEL™ - Kit de 1 batería XC5.0
Artículo MI #11044190
No. Fabricante 2821-21
Precio568.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18 Sierra de corte SAWZALL® de FUEL™ - Kit de 1 batería XC5.0
Artículo MI #11044190
No. Fabricante 2821-21

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio568.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    1-M18 Sierra de vaivén SAWZALL DE COMBUSTIBLE 2821-20
  • Altura total
    8.4 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    3.6 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    1.25 pulg.
  • Peso de la herramienta
    8.4 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El kit de batería de sierra de corte 1 MILWAUKEE® M18 FUEL™ SAWZALL® es la próxima generación de rendimiento y durabilidad legendarios, diseñado para las aplicaciones más difíciles en el lugar de trabajo. La sierra de FUEL™ de corte más rápido de su clase M18 SAWZALL® es la sierra de vaivén de corte más rápida de su clase y utiliza un motor sin escobillas POWERSTATE™ para proporcionar 3,000 SPM y una longitud de carrera de 1-1/4" para una extracción más rápida del material. Los componentes electrónicos REDLINK℮ PLUS garantizan el máximo rendimiento bajo tensión, así como protección contra sobrecargas, sobrecalentamientos y descargas excesivas. The included M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 Battery Pack delivers up to 2.5X runtime and provides more work per charge and more work over the life of the pack than competitive batteries. La sierra de vaivén M18 FUEL™ SAWZALL® está diseñada para funcionar en las aplicaciones más exigentes y es la sierra de vaivén inalámbrica Milwaukee más duradera hasta la fecha. El cambio de cuchilla resistente al desgaste, la abrazadera de cuchilla anticorrosión y los rieles de batería reforzados con metal proporcionan una vida útil más prolongada de los componentes y soportan las condiciones más difíciles en el lugar de trabajo. El M18 FUEL™ SAWZALL® es más ligero que la generación anterior y cuenta con una zapata ajustable, luz LED integrada y un gancho colgante para un almacenamiento cómodo en el trabajo. Este kit de sierra de corte M18 FUEL™ SAWZALL® incluye: (1) sierra de corte M18 FUEL™ SAWZALL®, (1) batería M18™ REDLITHIUM™ XC 5.0 y (1) cargador M18™/M12™ y una funda.
  • Baterías incluidas
    Incluido
  • Tipo de batería
    Ion-litio (iones-litio)
  • Cambio de cuchilla
    Sin herramientas
  • Cuchillas incluidas
    No
  • Acabado de color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Mango en D
  • Incluye
    (1) sierra de vaivén 2821-20 M18 FUEL SAWZALL, (1) paquete de baterías, (1) cargador de baterías, (1) maletín de transporte
  • Luz de trabajo integrada
    Sí
  • Zapatilla ajustable sin llave
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    045242559183
  • Material
    Nailon reforzado
  • Velocidad máxima
    3000 spm
  • Número de cuchillas
    0
  • UPC_NO
    045242559183
  • Velocidad variable
    Velocidad no variable
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 3 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2821-21 M18 SIERRA DE CORTE DE SIERRA DE COMBUSTIBLE - 1
  • La longitud de carrera de 1-1/4" elimina más material con cada carrera
  • El zapato ajustable prolonga la vida útil de la cuchilla
  • La luz LED integrada ilumina la superficie de trabajo mientras corta
  • Compatible con las M18 baterías y los M18 cargadores
  • Gancho colgante: permite un almacenamiento cómodo en el trabajo
  • La abrazadera de la hoja QUIK-LOK de acción de palanca proporciona cambios de hoja rápidos y fáciles
  • Motor sin escobillas POWERSTATE™: mayor velocidad de corte y potencia en las aplicaciones más difíciles
  • REDLINK™ Plus Intelligence: el sistema más avanzado de electrónica de herramientas eléctricas inalámbricas; proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
  • La abrazadera de cuchilla QUIK-LOK(TM) accionada por palanca resistente al desgaste proporciona cambios de cuchilla rápidos y fáciles
  • La abrazadera anticorrosión ofrece una durabilidad prolongada de la abrazadera con menos tiempo de inactividad debido a la corrosión
  • La conexión de batería reforzada con metal proporciona una mayor durabilidad y retención de la batería durante toda la vida útil
  • REDLITHIUM™ Paquete de baterías XC5.0 : proporciona una construcción superior del paquete, más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que las baterías de la competencia