Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla2.25 pulg.
- Longitud del mango3.95 pulg.
- Longitud total6.2 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero inoxidable
- Tipo de cuchillaRecto
- ColorRojo
- Material del mangoNylon relleno de vidrio
- Tipo de mangoErgonómico
- Incluye(1) Cuchillo plegable compacto
- Número de Upc del fabricante045242573929
- Número de cuchillas1
- Equipo de seguridad recomendadoGafas de seguridad, guantes de protección contra cortes
- Hoja retráctilNo
- UPC_NO045242573929
Descripción general
- La hoja de acero inoxidable se mantiene afilada
- Compacto para transporte con bolsillo
- El cierre del revestimiento asegura la cuchilla
- Hoja compacta
- Clip duradero para cinturón de alambre
- Cuchilla de punto de caída
- Orificio de cordón preparado para amarre
- Orificio para pulgar: apertura fácil
- Garantía limitada de por vida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver folleto
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver folleto
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver folleto
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee