Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del plato de garras1 pulg.
- Tamaño de la unidad1 pulg.
- Longitud total2.8 pulg.
- Tamaño del enchufe1-15/16 pulg.
Details
- Acabado de colorNegro
- Número de Upc del fabricante045242584307
- MaterialAcero forjado
- Sistema de mediciónImperial
- Estilo de ejeRecto
- Puntos de conexión6
- Tipo de enchufeEstándar
- UPC_NO045242584307
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Optimizado para usar con llaves de impacto de accionamiento de 1" y adaptadores
- Toma de impacto SAE estándar
- Marcas de diámetro selladas y rellenas de tinta para mayor resistencia al desgaste
- Diseño 6-Point fabricado con acero forjado contra impactos para durabilidad en aplicaciones de alto par respaldadas por nuestra garantía de por vida
- Diseño y ranura de dos orificios para una fijación más sencilla
- Geometría hexagonal antideslizante para evitar el redondeo de casquillos y sujetadores
- La garantía de por vida cubre únicamente las tomas y extensiones de impacto
- Número de pieza grabado con láser
- Cumple con los estándares de la industria de ASME
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View flyer
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View flyer
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View brochure
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View brochure
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog