Motion
49-66-6731

MILWAUKEE TOOL
49-66-6731

Zócalo Impact - Tamaño de socket de 3/4 in, Variador de 1 in, 6 PT, Tipo estándar, Acabado en negro
Artículo MI #11044584
No. Fabricante 49-66-6731
Precio50.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-66-6731

Zócalo Impact - Tamaño de socket de 3/4 in, Variador de 1 in, 6 PT, Tipo estándar, Acabado en negro
Artículo MI #11044584
No. Fabricante 49-66-6731
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
Precio50.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Longitud total
    2.76 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    3/4 pulg.

Detalles

  • Acabado de color
    Negro
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado negro
  • Número de Upc del fabricante
    045242585618
  • Material
    Acero forjado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    045242585618
  • Garantía
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
49-66-6731 SERVICIO DE IMPACTO DE ONDAS DE CHOQUE 1" DR
  • Optimizado para su uso con llaves de impacto de accionamiento de 1"
  • Marcas grabadas con láser para facilitar la identificación
  • Diseño y ranura de dos orificios para una fijación más sencilla
  • Cumple con los estándares de la industria de ASME
  • Número de pieza grabado con láser
  • Diseño de retén de bola para una retención superior de la toma de impacto
  • Reductor de impacto de 1" a 3/4"
  • Optimizado para su uso con tomas de impacto de variador de 3/4"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"