Especificaciones
Dimensiones
- Ancho0.7 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente al óxido
- Incluye(1) Cable seccional de 5/8" de barrena recta de cabezal de caída
- Número de Upc del fabricante045242593972
- MaterialAcero
- UPC_NO045242593972
Descripción general
- Navega fácilmente por las líneas de drenaje de los accesorios montados espalda con espalda
- El primer accesorio de cabezal de cable de exploración para enviar por la línea
- Para tuberías de 1-1/4" a 2" funciona con cable seccional Milwaukee de 7/8"
- PROTECCIÓN CONTRA EL ÓSTOMO El revestimiento reduce la corrosión
- Para uso con cable Milwaukee de sección de viento abierto multiusos de 5/8" x 7-1/2' (48-53-2680)
- Funciona con la máquina seccional de FUEL™ Milwaukee M18 , 2871-22, M18 , FUEL™ (2818-21) u otras máquinas profesionales de limpieza de desagües
- Construcción en acero
- La llave de clavija se vende por separado
- La caja de herramientas del cabezal de acoplamiento se vende por separado
- Conectores de cable de enclavamiento con liberación de llave de clavija
- No compatible con cable de acoplamiento de viento abierto de 5/8" x 50' (48-53-2775) para paquete de conmutación M18 FUEL™
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee