Motion
2853-22PO
M18 FUEL™ 1/4" Destornillador de impacto con kit de PACKOUT™
Artículo MI #11044791
No. Fabricante 2853-22PO
Precio664.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18 FUEL™ 1/4" Destornillador de impacto con kit de PACKOUT™
Artículo MI #11044791
No. Fabricante 2853-22PO
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
Precio664.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    4.59 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.8 lb
  • Par de apriete
    2000 pulg.

Detalles

  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Color
    Rojo/negro
  • Material de la carcasa
    Nylon relleno de vidrio
  • Tasa de impacto
    4300 ipm
  • Número de Upc del fabricante
    045242597598
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Reversible
    Sí
  • Estándares cumplidos
    UL
  • UPC_NO
    045242597598
  • Velocidad variable
    Sí
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 3 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2853-22PO M18 COMBUSTIBLE 1/4" IMPULSOR DE IMPACTO CON
  • Incluye 2 baterías, cargador, caja de herramientas, clip para cinturón y portapuntas
  • La caja de herramientas es compatible con el sistema de almacenamiento modular PACKOUT™
  • Parte del sistema M18™ , con 200+ soluciones
  • Compacto de 4.59 pulg. L que proporciona más acceso en espacios reducidos
  • Hasta un 25% más de par con hasta 2,000 pulg./lbs. para completar aplicaciones más exigentes
  • El control del variador de 4 modos proporciona un mayor control sobre la velocidad de salida y la potencia
  • El modo de tornillo autorroscante proporciona un tiempo de instalación más rápido al reducir el pelado de los sujetadores
  • Luz LED para iluminar el área de trabajo
  • El motor sin escobillas POWERSTATE ofrece una velocidad de conducción hasta un 30 % más rápida, lo que aumenta la productividad de los usuarios
  • Inteligencia REDLINK PLUS: garantiza un rendimiento óptimo y proporciona protección contra sobrecargas para evitar daños en la herramienta y la batería durante aplicaciones pesadas, manteniendo la compatibilidad en todo el sistema M18
  • 5 años de garantía de la herramienta
  • Compatible con todas las baterías M18