Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad27 pulg.
- Altura53 pulg.
- Altura máxima del asiento32 pulg.
- Altura mínima del asiento22 pulg.
- Profundidad del asiento17.5 pulg.
- Anchura del asiento19.25 pulg.
- Peso38.5 lb
- Ancho27 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteSin inclinación
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaMedio
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSoporte lumbar
- MaterialPoliuretano
- RodarRodar
- GiroGiro
- Capacidad de peso350 lb
Descripción general
- Las sillas Dura de poliuretano de alta resistencia de BEVCO están diseñadas específicamente para una comodidad excepcional y un uso duradero en los entornos de trabajo más difíciles.El asiento y el respaldo de poliuretano negro son antibacterianos, impermeable al agua, aceite, y la mayoría de los productos químicos; resistente a las perforaciones y fácil de limpiar.Este modelo que no se inclina cuenta con ajustes manuales de la altura del asiento y la espalda para mayor comodidad durante las sesiones prolongadas.La espalda contorneada es totalmente ajustable, lo que favorece una alineación adecuada de la columna vertebral.El asiento grande en cascada ayuda a la circulación de la parte inferior del cuerpo, mejorar el bienestar general.El ajuste de altura neumática le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 22" a 32".Esta silla viene con una resistente base de nailon negro de 27 in de diámetro con pie cromado ajustable. El modelo viene con ruedas de suelo duro de doble rueda estándar.