Motion
120NG04229S
Material de la rueda de nailon, 4.0000 pulg. de diámetro de la rueda, capacidad de carga de 800 lb
Artículo MI #11130396
No. Fabricante 120NG04229S
Precio234.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de la rueda de nailon, 4.0000 pulg. de diámetro de la rueda, capacidad de carga de 800 lb
Artículo MI #11130396
No. Fabricante 120NG04229S
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
Su precio$234.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    5.6250 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1.1875 pulg.
  • Radio giratorio
    3.1875 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Bandejas de panadería, plataformas rodantes, procesamiento de alimentos, gestión de residuos hospitalarios, equipos de laboratorio, marina, equipos farmacéuticos
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Dureza
    85 Costa D ±5
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    120
  • Tipo de cojinete
    Bola de precisión de pedestal inoxidable
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión de pedestal inoxidable
  • Color de la rueda
    Nailon negro
  • Material de la rueda
    Nailon
  • Tipo de material de rueda
    Nailon
  • Tipo de rueda
    NG - Nylon Maxim

Descripción general

Descripción del fabricante
120NG04229S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron