Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25
- TamañoXS
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoPoliuretano
- Cobertura del revestimientoPalma y yemas de los dedos
- Material de recubrimientoPoliuretano
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y yemas de los dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPoliuretano
- ColorGris/negro
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884243X
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreSeco, aceite, húmedo
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.5520
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto13g
- Material del revestimientoHPPE, mezcla de nailon
- Material del revestimiento/cubiertaHPPE, mezcla de nailon
- Material del forroHPPE, mezcla de nailon
- Número de catálogo del fabricante2068X-XS (6)
- Número de Upc del fabricante810001798239
- MaterialHPPE, mezcla de nailon, poliuretano
- Línea de productosHélice
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO810001791964
Descripción general
- La muñeca tejida ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante Propiedades de descarga electrostática Carcasa de mezcla de nailon y HPPE calibre 13 Estructura sin costuras para mayor comodidad y transpirabilidad Sin silicona Lavable para una vida útil prolongada Máxima destreza y tacto Revestimiento de poliuretano en la palma que proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Capacidades de pantalla táctil