Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Peso0.15 lb
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor3/64 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- Tipo de ejeRecto
- Tipo de archivo adjuntoAtornillado
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveDisco de corte de larga duración
- Para usar conAmoladora angular
- GradoA-60-ZIP
- Número de grano60
- Código de armonización6804.22.0000
- Número de Upc del fabricante662980774182
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.10200 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete5.000
- Tipo de refuerzoRefuerzo de fibra de vidrio
- Tipo de rueda1
Descripción general
- Vida útil extrema para más cortes por rueda; Menor costo por corte en la industria; Velocidad extrema tanto en acero como en acero inoxidable para una mejor productividad; Walter desarrolla continuamente nuevas tecnologías para mejorar el rendimiento de las ruedas de corte. El nuevo ZIP XXTREME℮ es lo último en innovaciones de productos de Walter, lo que consolida el lugar de Walter como líder de la industria. La ZIP XXTREME es la rueda de tronzado de mayor duración, con el menor coste por corte en comparación con todas las otras 3/64” ruedas de tronzado delgadas. Ahorra tiempo trabajando en tus proyectos y ahorra dinero utilizando el ZIP XXTREME de manera más eficiente. Estas ruedas de corte duran hasta un 20 % más que otras ruedas de esta categoría.