Motion
11V145
CORTE EN RIEL II CORTE RÁPIDO 14 X 1" PK10
Artículo MI #11458583
No. Fabricante 11V145
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CORTE EN RIEL II CORTE RÁPIDO 14 X 1" PK10
Artículo MI #11458583
No. Fabricante 11V145
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Peso
    0.95 lb
  • Diámetro de la rueda
    14 pulg.
  • Grosor de la rueda
    5/32 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Resina sintética
  • Grado
    A-24-RAIL
  • Número de grano
    24
  • Número de stock del fabricante
    11V145
  • Número de Upc del fabricante
    662980111772
  • Material
    Alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    5400
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • UPC_NO
    662980111772
  • Dureza de la rueda
    Duro
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
11V145 14X5/32X1 CORTE EN RIEL II - CORTE RÁPIDO
  • Fabricado con granos abrasivos y resina de primera calidad
  • Altamente reforzado para máxima seguridad y suavidad
  • Corte más rápido y desviación mínima en raíl endurecido (usado) - La mejor opción para sierras a gas
  • Rápida velocidad de corte y larga vida útil de la rueda
  • Para cortar con sierras eléctricas y a gas
  • Para usar en raíles de acero.