Motion
MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS-Z

FESTO CORPORATION
MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS-Z

529153 REGULADOR DEL FILTRO MS4-LFR-1/4-D7-C
Artículo MI #11507780
No. Fabricante MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS-Z
Precio99.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS-Z

529153 REGULADOR DEL FILTRO MS4-LFR-1/4-D7-C
Artículo MI #11507780
No. Fabricante MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS-Z
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
Precio99.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.61 lb

Detalles

  • Accesorios
    Soporte de montaje, manómetro
  • Tipo de ajustador
    Mando giratorio con retén
  • Flujo de aire
    42.38 scfm
  • Material del cuerpo
    Aluminio fundido a presión
  • Material del bonete
    PA, POM
  • Compensación de fluido
    Gas inerte, aire comprimido
  • Tipo de fluido
    Gas inerte, aire comprimido
  • Opciones incluidas
    Manómetro
  • Tipo de perilla
    Mando giratorio con retén
  • Material
    Aluminio fundido a presión
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    42.38 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    14 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Salida del monitor
    con manómetro
  • Unidad de visualización de presión
    barra
  • Manómetro incluido
  • Función de alivio
    Alivio
  • Serie/sistema
    EM
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS, VDMA24364-B1, B2-L
  • Tipo de suministro
    Modular
  • Material del sello de la válvula
    NBR

Descripción general

Descripción del fabricante
529153 REGULADOR DEL FILTRO MS4-LFR-1/4-D7-C
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"