Motion
7238XM18
Tapón SAE de accionamiento hexagonal interno - Thrd métrico
Artículo MI #11590678
No. Fabricante 7238XM18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón SAE de accionamiento hexagonal interno - Thrd métrico
Artículo MI #11590678
No. Fabricante 7238XM18
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    M18
  • Tamaño hexagonal
    8.001 mm / 0.315 pulg.
  • Longitud
    18.9992 mm / 0.748 pulg.
  • Peso
    0.0721 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Tapón hexagonal interno
  • Detalles adicionales
    Los tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .
  • Estilo final 1
    Sistema métrico
  • Rosca del extremo 1
    M18X1.5
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Código de armonización
    8412.90.9015
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Forma
    Enchufe
  • Estándares cumplidos
    Los tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .

Descripción general

Descripción del fabricante
HEXAGONAL HUECO CON ROSCA MÉTRICA 7238XM18

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"