Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor208 l / 55 gal
- Altura total35.5 pulg.
- Ancho general22.9 pulg.
- Peso504.4 lb
Detalles
- Detalles adicionalesConcentrado
- Contenido de alcohol0.1%-1%
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónLimpiador/desengrasante
- Instrucciones de aplicaciónDiluir 40:1
- CertificaciónCAS, CFIA, LES, NSF, VOC Free
- Tipo de producto químicoAcuoso
- Tipo de limpiadorLíquido
- ColorRosa
- ComposiciónMezcla
- Concentración40:1
- Tipo de contenedorTambor
- ECCNEar99
- InflamabilidadNo inflamable
- Grado alimentarioSí
- FormularioLíquido
- Información generalAlta concentración
- Código de armonización3402.20.9090
- Uso en interiores y exterioresAmbos
- Número de Upc del fabricante662980213032
- Cantidad del paquete1.000
- Línea de productosUNO℮ S
- Tipos de productosDesengrasante limpiador industrial
- AromaDesmayo
- Sin disolventesSí
- Superficies limpiasHormigón, plástico, acero inoxidable, acero, suelos
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO662980213032
Descripción general
- La tecnología de surfactantes de baja energía limpia a temperaturas más bajas; No inflamable, sin disolventes, sin fosfato, Sin COV; Contiene inhibidores de corrosión para evitar la oxidación rápida; Diluible hasta 40:1; Acción de espuma para un mayor tiempo de contacto; Limpieza de equipos de acero inoxidable en la industria alimentaria; Eliminación de agentes liberadores de moho; Eliminación de aceites y grasas de piezas ferrosas; Limpieza de equipos pesados y vehículos de flota; Uso diluido para la preparación de la superficie antes del recubrimiento o la pintura; Eliminación de fluidos de corte, estampado de aceites y grasa;; La UNO S℮ es un producto altamente concentrado, potente limpiador/desengrasante de espuma que elimina la suciedad y la grasa rápidamente. Ideal para aplicaciones de pulverización manual. Excelente sustituto de limpiadores a base de disolventes. Categoría NSF A1, registro n.o 142608.