Motion
53G098 WLT PUEDE LIMPIAR, DESENGRASAR Y DISINAR CON

WALTER SURFACE TECH
53G098 WLT CAN CLEAN, DEGREA & DISIN CON

CONC. DE TRABAJO PESADO DESINFECTANTE, LIMPIADOR, DESENGRASANTE 208L
Artículo MI #11613653
No. Fabricante 53G098 WLT CAN CLEAN, DEGREA & DISIN CON
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
53G098 WLT CAN CLEAN, DEGREA & DISIN CON

CONC. DE TRABAJO PESADO DESINFECTANTE, LIMPIADOR, DESENGRASANTE 208L
Artículo MI #11613653
No. Fabricante 53G098 WLT CAN CLEAN, DEGREA & DISIN CON
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    208 l / 55 gal
  • Altura total
    35.5 pulg.
  • Ancho general
    22.9 pulg.
  • Peso
    514 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Servicio pesado
  • Contenido de alcohol
    3% - 7%
  • Contenido de amoniaco
    1% - 5%
  • Aplicación
    Desinfectante / Limpiador / Desengrasante
  • Instrucciones de aplicación
    Concentrado
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Tipo de limpiador
    Líquido
  • Color
    Rosa
  • Composición
    Mezcla
  • Concentración
    Hasta 1:40
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Contenido de desinfectante
    0.024
  • ECCN
    Ear99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Grado alimentario
    No
  • Formulario
    Líquido
  • Información general
    Sin espuma
  • Código de armonización
    3402.90.3000
  • Uso en interiores y exteriores
    Ambos
  • Número de Upc del fabricante
    662980532768
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    50°C
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • Línea de productos
    Concentrado desinfectante, limpiador y desengrasante de uso intensivo
  • Tipos de productos
    Desinfectante de uso intensivo
  • Aroma
    Desmayo
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Todos los materiales
  • Hoja de datos técnicos

Descripción general

Descripción del fabricante
53G098 WLT PUEDE LIMPIAR, DESENGRASAR Y DISINAR CON
  • Biodegradable; seguro en todos los materiales; sin fragancia; registrado en DIN: ingrediente activo de amonio cuaternario; fórmula concentrada: se puede diluir hasta 1:12 con agua; nueva fórmula normal, nueva y resistente. Obtenga un desinfectante, limpiador y desengrasante de alta resistencia en el que pueda confiar con WALTER. Nuestra potente fórmula de triple acción de alta resistencia elimina gérmenes y bacterias perjudiciales, garantizando la seguridad de tu entorno. La solución tiene un fuerte poder de limpieza y desengrasado además de la desinfección, y viene concentrada para diluirse. Limpiador de acción rápida, se puede utilizar en superficies duras no porosas como suelos, paredes, mostradores, maquinaria, herramientas, equipos, aseos, plástico, cerámica, metal y más.