Motion
UCHB206-102D1

NTN
UCHB206-102D1

Unidad de soporte, carcasa fundida, tornillo de fijación, tipo UCHB
Artículo MI #11644660
No. Fabricante UCHB206-102D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCHB206-102D1

Unidad de soporte, carcasa fundida, tornillo de fijación, tipo UCHB
Artículo MI #11644660
No. Fabricante UCHB206-102D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1.5625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0625 pulg.
  • Altura total
    4.0625 pulg.
  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    RP 3/4

Detalles

  • Número de cojinete
    UC206-102D1
  • ID de la carcasa
    HB206D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • Rendimiento
    Servicio ligero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCHB
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
UCHB206-102D1 BU SERVICIO ESTÁNDAR COMPLETO
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"