Motion
UCT207-105D1

NTN
UCT207-105D1

Unidad de captación de cojinetes de bolas - 1-5/16 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, resistencia ligera
Artículo MI #11644764
No. Fabricante UCT207-105D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCT207-105D1

Unidad de captación de cojinetes de bolas - 1-5/16 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, resistencia ligera
Artículo MI #11644764
No. Fabricante UCT207-105D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Entre ancho de fotograma
    3.5000 pulg., 89.0 mm
  • Ancho del cuerpo
    1.4687 pulg.; 37.0 mm
  • Agujero Diámetro  
    1-5/16 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.8750 pulg., 22.0 mm
  • Altura total
    102 mm
  • Longitud total
    129 mm
  • Ancho general
    1.6890 pulg.
  • Peso
    3.5 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • ID de la carcasa
    T207D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT207-105D1
  • Número de Upc del fabricante
    692314478141
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC207-105D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT207-105D1 BU SERVICIO ESTÁNDAR COMPLETO I
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
Los clientes también compraron