Especificaciones
Dimensiones
- TamañoM
Detalles
- AplicaciónAves de corral,Debone,Procesamiento
- ColorGris
- País de origenEE. UU.
- DescripciónGUANTE DB PROTECCIÓN ADICIONAL M
- Código de armonización6116938800
- Capacidad de lavadoRetire todas las partículas grandes. Enjuague con agua fría y luego lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC). Enjuague con agua fría. Seque en la secadora durante 10-15 minutos, no supere los 150ºF (67ºC). Se puede utilizar una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
- Número de catálogo del fabricante135673
- MaterialFibras de alto rendimiento
- Línea de productosResistente a los cortes
- Tipo de protecciónResistente a los cortes
- UPC_NO43551065418
Descripción general
- RESISTENTE A LA PUNTUACIÓN DE DEBONE