Motion
I2456XL
Guantes de punto con revestimiento de nitrilo contra impactos - Tamaño XL o 10 , Recubiertos de nitrilo, Material de nitrilo
Artículo MI #11650387
No. Fabricante I2456XL
Precio21.44 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto con revestimiento de nitrilo contra impactos - Tamaño XL o 10 , Recubiertos de nitrilo, Material de nitrilo
Artículo MI #11650387
No. Fabricante I2456XL
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
Su precio$21.44/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Aplicación
    Petróleo y gas,Manipulación de metales,Fabricación de metales,Fabricación industrial,Construcción,Carpintería,Manipulación de materiales
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    CN
  • Descripción
    GUANTE DE IMPACTO ANSI A6 DE ALTA VISIBILIDAD XL
  • Código de armonización
    6116105520
  • Capacidad de lavado
    Lave a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuague con agua fría. Seque a baja temperatura durante 15-20 minutos, sin exceder 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, trate previamente con un quitamanchas. No utilice lejía ni solución de limpieza en seco.
  • Número de catálogo del fabricante
    I2456XL
  • Material
    Nitrilo
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Impacto
  • Tipos de productos
    Guantes de mano
  • Tipo de protección
    Impacto
  • Tipo
    Guantes
  • UPC_NO
    43551067535

Descripción general

Descripción del fabricante
I2456XL GUANTES DE ALTA VISIBILIDAD ANSI A6 DE IMPACTO XL S
  • PALMA DE NITRILO SANDY

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good