Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 1125 mm
- Orificio - Lado 2125 mm
- Agujero Diámetro125 mm
- Acoplamiento Longitud2.3780 pulg.
- Diámetro mín. del orificio115 mm
- Exterior Diámetro185 mm
- Longitud total62.4 mm
- Peso19.2 kg
Detalles
- Material de acoplamientoAcero
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Código de armonización8483608000
- Presión de la superficie del cubo342 N/mm
- LubricaciónSin mantenimiento
- Número de catálogo del fabricante4061-125
- Número de tornillos de bloqueo12
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- SerieRfN 4061
- Fuerza axial transmisible302 kN/lbs
- UPC_NO842058112713