Motion
4061-175HT
Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 175 mm, 300 mm OD, 81 mm Longitud
Artículo MI #11658453
No. Fabricante 4061-175HT
Precio1,921.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 175 mm, 300 mm OD, 81 mm Longitud
Artículo MI #11658453
No. Fabricante 4061-175HT
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
Precio1,921.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    175 mm
  • Orificio - Lado 2
    175 mm
  • Agujero Diámetro  
    175 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    81 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    175 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • Longitud total
    81 mm
  • Peso
    30.9 kg

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Tipo de acoplamiento
    Disco de contracción
  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Código de armonización
    8483608000
  • Presión de la superficie del cubo
    37883 psi
  • Número de catálogo del fabricante
    4061-175HT
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    RfN 4061
  • UPC_NO
    842058112263

Descripción general

Descripción del fabricante
4061-175HT 175 RFN 4061HT DISCO RETRÁCTIL KE
  • Anillos de presión forjados con la mayor estabilidad para una mejor distribución de la tensión, la mayor seguridad contra roturas y, por lo tanto, un uso ideal del material. Solución rentable con alta capacidad en la mayor gama posible de aplicaciones. La fuerza de precarga se puede establecer dirigida a la aplicación correspondiente. La serie RINGFEDER® RfN 4061 es el desarrollo directo adicional de la serie RINGFEDER® RfN 4071 hasta un diámetro interno de 200 mm.
  • Gama ilimitada de aplicaciones: las conexiones de disco retráctil RINGFEDER® son adecuadas para fijar todo tipo de bujes en ejes y ejes. Sustitución de los ajustes retráctiles tradicionales, las llaves y las conexiones poligonales, los ejes ranurados, etc. Por lo tanto, las ruedas dentadas y los piñones, las palancas, los elevadores, los discos de leva, las poleas o los discos de freno, las ruedas de equilibrio, los acoplamientos, los mecanismos de engranaje deslizantes, las bridas, las ruedas de polea y los rotores se pueden acoplar de forma absolutamente fiable.
  • Serie estándar: este es el disco retráctil más popular. Es posible obtener valores de transmisión altos y, al variar el par de apriete del tornillo, el disco de contracción se puede adaptar a la especificación de diseño.
  • Compensación de pequeños errores de tolerancia: póngase en contacto con nuestros ingenieros.
  • Máxima fiabilidad: adecuada para cargas estáticas, dinámicas y de impacto.
  • Anillo interior ranurado: fuerzas y presiones bajas en el buje y el eje.
  • Fabricación simplificada: solo se requieren diámetros de eje liso y orificio con un acabado superficial y tolerancias fáciles de lograr.
  • Fácil sustitución: el disco retráctil RINGFEDER® no tiene ningún ajuste.
  • Fácil montaje: no se requieren pasos, chavetas ni estrías, por lo que los cubos se pueden colocar y bloquear en cualquier punto o ángulo del eje. Los discos retráctiles RINGFEDER® utilizan tornillos estándar apretados con herramientas estándar. No se requiere trabajo de mecanizado o ajuste adicional.
  • Fácil extracción: después de aflojar los tornillos de bloqueo, el disco retráctil RINGFEDER® se liberará automáticamente y el cubo se moverá libremente sobre el eje.
  • Baja susceptibilidad a la contaminación: cuando se aprietan los tornillos de bloqueo, las superficies de contacto funcionales se presionan firmemente entre sí y evitan la entrada de suciedad y humedad.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron