Motion
7003-170
Casquillos sin llave - 170 mm D.I., 225 mm D.E.
Artículo MI #11658667
No. Fabricante 7003-170
Precio1,666.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 170 mm D.I., 225 mm D.E.
Artículo MI #11658667
No. Fabricante 7003-170
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
Precio1,666.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    170 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    170 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • Longitud total
    78 mm
  • Peso
    7.8 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    130 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7003-170
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    500 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058103186

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7003-170 170 X 225 7003
  • El diseño de dos piezas con hendidura y cono simple y sin brida se puede empotrar completamente dentro del cubo de un componente.
  • Posición axial del componente no fija y puede moverse durante la instalación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo