Motion
7003-190
Casquillos sin llave - 190 mm D.I., 250 mm D.E.
Artículo MI #11658669
No. Fabricante 7003-190
Precio2,000.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 190 mm D.I., 250 mm D.E.
Artículo MI #11658669
No. Fabricante 7003-190
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
Precio2,000.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    190 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    190 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • Longitud total
    78 mm
  • Peso
    9.5 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    146 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7003-190
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    607 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058103209

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7003-190 190 X 250 7003
  • El diseño de dos piezas con hendidura y cono simple y sin brida se puede empotrar completamente dentro del cubo de un componente.
  • Posición axial del componente no fija y puede moverse durante la instalación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"