Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro mín. del orificio22 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- Longitud total45 mm
- Peso0.5 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo70 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7007-022
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible33 kN/lbs
- UPC_NO842058106002
Descripción general
- Diseño de dos piezas similar al conjunto de bloqueo RfN 7006, pero extendido con presiones más bajas del eje y el cubo.