Motion
7007-032
Casquillos sin llave - 32 mm D.I., 60 mm D.E.
Artículo MI #11658840
No. Fabricante 7007-032
Precio115.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 32 mm D.I., 60 mm D.E.
Artículo MI #11658840
No. Fabricante 7007-032
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
Precio115.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    60 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Peso
    0.7 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    75 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7007-032
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    44 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058106057

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7007-032 32 X 60 7007 K
  • Diseño de dos piezas similar al conjunto de bloqueo RfN 7006, pero extendido con presiones más bajas del eje y el cubo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like