Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro mín. del orificio35 mm
- Exterior Diámetro60 mm
- Longitud total45 mm
- Peso0.6 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo75 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7007-035
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible44 kN/lbs
- UPC_NO842058106064
Descripción general
- Diseño de dos piezas similar al conjunto de bloqueo RfN 7006, pero extendido con presiones más bajas del eje y el cubo.