Motion
7007-190
Casquillos sin llave - 190 mm D.I., 250 mm D.E.
Artículo MI #11658866
No. Fabricante 7007-190
Precio685.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 190 mm D.I., 250 mm D.E.
Artículo MI #11658866
No. Fabricante 7007-190
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
Precio685.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    190 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    190 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • Longitud total
    98 mm
  • Peso
    11.4 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    104 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7007-190
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    488 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058106316

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7007-190 190 X 250 7007
  • Diseño de dos piezas similar al conjunto de bloqueo RfN 7006, pero extendido con presiones más bajas del eje y el cubo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle