Motion
7013.0-080
Casquillos sin llave - 80 mm D.I., 120 mm D.E.
Artículo MI #11658891
No. Fabricante 7013.0-080
Precio574.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 80 mm D.I., 120 mm D.E.
Artículo MI #11658891
No. Fabricante 7013.0-080
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
Precio574.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • Longitud total
    60 mm
  • Peso
    2.3 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    110 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7013.0-080
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    140 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058101205

Descripción general

Descripción del fabricante
7013.0-080 80 X 120 RFN 7013.0 BLOQUEO A
  • Estos conjuntos de bloqueo tienen un diseño de cono único con un cono de autobloqueo que proporciona una buena acción y concentricidad autocentrante, así como una mayor capacidad de par.
  • No se requiere una sección de concentrador de precentrado.
  • Se proporcionan tornillos de empuje integrales para el desmontaje.
  • Esta unidad se puede colocar en el interior de un orificio debido a su diseño.
  • Tamaños disponibles: ejes de la serie Métrica de 20 mm a 150 mm de diámetro y serie en pulgadas para ejes de 1” a 4” de diámetro.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle