Motion
7014-080
Casquillos sin llave - 80 mm D.I., 130 mm D.E.
Artículo MI #11658982
No. Fabricante 7014-080
Precio673.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 80 mm D.I., 130 mm D.E.
Artículo MI #11658982
No. Fabricante 7014-080
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
Su precio$673.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Longitud total
    74 mm
  • Peso
    3.7 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    162 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7014-080
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    291 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058102158

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7014-080 80 X 130 RFN 7014
  • Este dispositivo de bloqueo, con doble ahusado similar al tipo 7012 , está diseñado para transmitir pares de torsión extremadamente altos.
  • A diferencia del estilo 7012 , el dispositivo 7014 ofrece una buena capacidad de centrado debido a su diseño relativamente largo, lo que hace innecesaria una sección de buje de precentrado.
  • Su diseño también proporciona un diámetro interior diferente al diámetro exterior, por lo que no es intercambiable con los otros tipos de RINGFEDER®.
  • Disponible en tamaños de 70 a 300 mm