Motion
01541648
Brida ancha 0.4mm , calibrador de acero cromado duro Groovemaster: 1 pieza, profundidad de orificio 10mm , para uso con calibradores digitales y dial Vernier de 6 pulg.
Artículo MI #11663784
No. Fabricante 01541648
Precio146.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida ancha 0.4mm , calibrador de acero cromado duro Groovemaster: 1 pieza, profundidad de orificio 10mm , para uso con calibradores digitales y dial Vernier de 6 pulg.
Artículo MI #11663784
No. Fabricante 01541648

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio146.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la brida
    0.4 mm
  • Profundidad máxima del orificio
    10.00 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    5.00 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado duro
  • Profundidad de ranura
    13.00 mm
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    1
  • Tipo
    Groovemaster

Descripción general

Descripción del fabricante
01541648 01541648 N.o 1 5MM CONEXIÓN INT GR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron