Motion
37543782
Rango de 0.06", graduación del dial de 0.0005", indicador de prueba de dial vertical; dial blanco de 1-1/2", lectura del 0-15-0 dial, precisión de hasta 0.0012"
Artículo MI #11664102
No. Fabricante 37543782
Precio266.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0.06", graduación del dial de 0.0005", indicador de prueba de dial vertical; dial blanco de 1-1/2", lectura del 0-15-0 dial, precisión de hasta 0.0012"
Artículo MI #11664102
No. Fabricante 37543782

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio266.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.0790 pulg.
  • Longitud del punto de contacto
    0.8600 pulg.
  • Diámetro del dial
    1-1/2 pulg.
  • Lectura de marcación
    0-15-0

Detalles

  • Precisión
    0.001200 pulg.
  • Adjuntos
    No
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.000500 pulg.
  • Medición máxima
    0.0600 pulg.
  • Estilo
    Vertical
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST

Descripción general

Descripción del fabricante
37543782 37543782 .06X.0005 1.5" 0-15-0