Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del indicador3.1500 pulg.
- Graduación0.0002 pulg.
- Longitud máx. de la varilla de extensión6 pulg.
- Diámetro del anillo de ajuste0.6500 pulg.
Detalles
- Precisión0.000160 pulg.
- Contador digitalNo
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Medición máxima0.8000 pulg.
- Medición mínima0.5000 pulg.
- Número de varillas de extensión1
- Número de piezas2
- Número de anillos de ajuste incluidos1
- Tipo de dedalTope de trinquete