Motion
37880960
De 3.5 a 4", Profundidad de calibre de 4.49", Micrómetro mecánico para orificios interiores - Graduación de 0.0002", Precisión de 0.0002", Dedal de tope de trinquete
Artículo MI #11664208
No. Fabricante 37880960
Precio1,428.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
De 3.5 a 4", Profundidad de calibre de 4.49", Micrómetro mecánico para orificios interiores - Graduación de 0.0002", Precisión de 0.0002", Dedal de tope de trinquete
Artículo MI #11664208
No. Fabricante 37880960

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,428.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del indicador
    4.4900 pulg.
  • Graduación
    0.0002 pulg.
  • Longitud máx. de la varilla de extensión
    6.0000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.9300 pulg.
  • Diámetro del anillo de ajuste
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000200 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Medición máxima
    4.0000 pulg.
  • Medición mínima
    3.5000 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    3
  • Número de varillas de extensión
    1
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    1
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST
  • Tipo
    Agujero

Descripción general

Descripción del fabricante
37880960 37880960 3.5-4" .0002 HOLE-MIKE
  • Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
  • Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.