Motion
37882693
0.425 a 1/2", 2" de profundidad, calibre de orificio electrónico con empuñadura de pistola; precisión de hasta 0.00016", resolución de 0.0001", incluye indicador
Artículo MI #11664233
No. Fabricante 37882693
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.425 a 1/2", 2" de profundidad, calibre de orificio electrónico con empuñadura de pistola; precisión de hasta 0.00016", resolución de 0.0001", incluye indicador
Artículo MI #11664233
No. Fabricante 37882693
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.000100 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000160 pulg.
  • Salida de datos
    No
  • Profundidad del calibre
    2.0000 pulg.
  • Incluye indicador
    Sí
  • Material
    Carburo (cabezales de 3 puntos)
  • Medición máxima
    0.5000 pulg.
  • Medición mínima
    0.4250 pulg.
  • Tipo
    Manómetro de calibre electrónico con empuñadura de pistola
  • Con accesorios
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
37882693 37882693 .425-.5 .00005 ELEC PG
  • Los calibres de orificio de empuñadura de pistola proporcionan una medición rápida y precisa con una sola mano en un entorno de producción.