Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del dial2.2000 pulg.
- Lectura de marcación0-10
- Diámetro del vástago3/8 pulg.
Detalles
- Precisión0.000700 pulg.
- AGDGpNo2
- Tipo de espaldaPlano
- Color de marcaciónBlanco
- Graduación del dial0.000100 pulg.
- Medición máxima0.0500 pulg.
- Medición de la fuerza1.50 N
- Rango por revolución0.0100 pulg.
- Contador de revoluciónSí
- Certificación de trazabilidad incluidaNIST