Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del dial1.6100 pulg.
- Lectura de marcación0-25-0
- Diámetro del vástago3/8 pulg.
Detalles
- Precisión0.000500 pulg.
- AGDGpNo1
- Tipo de espaldaPlano
- Color de marcaciónBlanco
- Graduación del dial0.000500 pulg.
- Medición máxima0.2500 pulg.
- Medición de la fuerza1.50 N
- Rango por revolución0.0500 pulg.
- Contador de revoluciónNo
- Certificación de trazabilidad incluidaNIST