Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.0010 pulg.
- Diámetro del anillo de ajuste5.00 mm
Detalles
- Precisión0.000100 pulg.
- Contador digitalNo
- Medición máxima1.2000 pulg.
- Medición mínima0.2000 pulg.
- Número de puntos de contacto1
- Número de anillos de ajuste incluidos1
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Certificación de trazabilidad incluidaNIST
- TipoInterior
Descripción general
- Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
- Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.