Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base4.0000 pulg.
- Resolución0.000500 pulg.
Detalles
- Precisión0.0015 pulg.
- Tipo de bateríaCR2032
- ColorNegro (estuche)
- Salida de datosMicro USB
- IncluyeBatería
- Incluye ganchoNo
- MaterialPlástico ABS (caja)
- Medición máxima12.0000 pulg.
- Certificación de trazabilidad incluidaNist
- Clasificación de resistencia al aguaNinguna