Motion
69548295
Rango 0 a 600mm , Resolución 0.01mm , Calibrador Electrónico;Acero Inoxidable con 100mm Mandíbulas de Acero Inoxidable, Precisión 0.003", Salida Micro USB, Certificado de Trazabilidad NIST
Artículo MI #11664487
No. Fabricante 69548295
Precio832.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango 0 a 600mm , Resolución 0.01mm , Calibrador Electrónico;Acero Inoxidable con 100mm Mandíbulas de Acero Inoxidable, Precisión 0.003", Salida Micro USB, Certificado de Trazabilidad NIST
Artículo MI #11664487
No. Fabricante 69548295

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio832.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Incluye mordazas de diámetro interior
    No
  • Longitud de la mordaza
    3.9400 pulg.
  • Tamaño del plumín
    1.0000 pulg.
  • Resolución
    0.0005 pulg.

Detalles

  • Exactitud más menos
    0.0030 pulg.
  • Aplicación
    Longitud
  • Tipo de batería
    CR2032
  • Salida de datos
    Micro USB
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Incluye varilla de medición de profundidad
    No
  • Clasificación IP
    Ninguna
  • Material de la mordaza
    Acero inoxidable
  • Estilo de mordaza
    Exterior
  • Material
    Acero inoxidable
  • Medición máxima
    24 pulg.
  • Mordaza de desplazamiento
    No
  • Fuente de alimentación
    Batería
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST

Descripción general

Descripción del fabricante
69548295 69548295 0-24"/600MM AJUSTE FINO S
  • Esta pinza no tiene clasificación IP ni ofrece ninguna protección especial contra el polvo o el agua.