Motion
DCLE34520GB  DEWALT 20V  CROSS LÍNEA 5 PUNTO

DEWALT
DCLE34520GB DEWALT 20V CROSS LINE 5 SPOT

Láser inalámbrico de línea verde 5-Spot 20V MAX* (solo herramienta)
Artículo MI #11667544
No. Fabricante DCLE34520GB DEWALT 20V CROSS LINE 5 SPOT
Precio1,254.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCLE34520GB DEWALT 20V CROSS LINE 5 SPOT

Láser inalámbrico de línea verde 5-Spot 20V MAX* (solo herramienta)
Artículo MI #11667544
No. Fabricante DCLE34520GB DEWALT 20V CROSS LINE 5 SPOT
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
Su precio$1,254.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Paquetes de baterías
  • Contenido
    Soporte de techo colgante, estuche TSTAK®, tarjeta Target, láser de línea verde de 5 puntos

Detalles

  • Precisión
    Preciso hasta 0.125 pulg. por 100 pies
  • Tensión de la batería
    20 V
  • Estuche incluido
    Sí
  • Color
    Amarillo/negro
  • Características
    Nivelación automática
  • Funciones
    Nivel
  • Piernas incluidas
    No
  • Material
    Plástico
  • Distancia máxima cubierta
    100 pies
  • Método de montaje
    Pared
  • UPC_NO
    885911729772

Descripción general

Descripción del fabricante
DCLE34520GB DEWALT 20V CROSS LÍNEA 5 PUNTO
  • PRECISIÓN EXPERTA: Lecturas precisas de 1/8 pulg. a 30 pies y perilla de ajuste fino para una mayor corrección
  • ALTA VERSATILIDAD Y COMPATIBILIDAD: funciona con 20V baterías MAX* y 12V baterías MAX**
  • CONTROL DE LÍNEA PRO-LEVEL: Línea láser individual y punto láser encendido/apagado que proporciona control de líneas/puntos y prolonga los tiempos de funcionamiento cuando es posible

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"