Especificaciones
Dimensiones
- Contenido(1) boquilla de concentrador, (1) accesorio de soplador DWOAS57BL , (1) correa para hombro
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoSoplador
- Compatibilidad con la marcaDEWALT
- ColorAmarillo/negro
- MaterialPlástico
- Uso recomendadoGafas y guantes de seguridad
- UPC_NO885911736244
- GarantíaGarantía limitada de 3 años
Descripción general
- Alta versatilidad y productividad con este acoplamiento universal DEWALT
- Potencia de flujo de aire óptima: el diseño axial del ventilador proporciona un alto volumen de aire
- Control cómodo: utilice la boquilla del concentrador con facilidad para inclinar el flujo de aire
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación