Motion
DWE7800

DEWALT
DWE7800

Lijadora eléctrica para paneles de yeso de 4.7 A
Artículo MI #11667632
No. Fabricante DWE7800
Price$743.26/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWE7800

Lijadora eléctrica para paneles de yeso de 4.7 A
Artículo MI #11667632
No. Fabricante DWE7800
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
Price$743.26/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del cable
    16.5 pies
  • Tamaño del disco
    9 pulg.
  • Peso de la herramienta
    9.5 lb

Details

  • Amperaje
    4.7 A
  • Estuche incluido
    No
  • Inalámbrico o con cable
    Con cable
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Características y beneficios
    • MANTENGA EL CONTACTO EN VARIOS ÁNGULOS con cabezal articulado • CONEXIÓN RÁPIDA: la almohadilla de lijado de velcro de 9 pulg. se conecta rápidamente al papel de lijado y a la malla • USO CONTROLADO en una gama de aplicaciones con dial de velocidad variable
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Incluye
    Recogida de polvo
  • Contenido del paquete
    Correas de manguera de Velcro, (1) lijadora de paneles de yeso con cable DWE7800 , (1) almohadilla de respaldo blanda DWE7801
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico - Con cable
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911669931
  • Velocidad variable
    Sí
  • Voltaje
    120 V
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 30 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DWE7800 SANDER DE PARED SECA CON CABLE
  • MANTENGA EL CONTACTO EN VARIOS ÁNGULOS con la cabeza articulada
  • CONEXIÓN RÁPIDA: la almohadilla de lijado de velcro de 9 pulg. se conecta rápidamente al papel de lijado y a la malla
  • USO CONTROLADO en una gama de aplicaciones con marcación de velocidad variable

You May Also Like

Los clientes también compraron