Motion
DCD997CB  20V MÁX XR HERRAMIENTA CONEXIÓN 3-SP HD

DEWALT
DCD997CB 20V MAX XR TOOL CONNECT 3-SP HD

20V MAX* 1/2 pulg. Broca/destornillador de martillo inalámbrico sin escobillas XR(R) con Bluetooth(R) integrado (solo herramienta)
Artículo MI #11667642
No. Fabricante DCD997CB 20V MAX XR TOOL CONNECT 3-SP HD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCD997CB 20V MAX XR TOOL CONNECT 3-SP HD

20V MAX* 1/2 pulg. Broca/destornillador de martillo inalámbrico sin escobillas XR(R) con Bluetooth(R) integrado (solo herramienta)
Artículo MI #11667642
No. Fabricante DCD997CB 20V MAX XR TOOL CONNECT 3-SP HD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.5 lb
  • Ancho
    2.7 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    No
  • Tensión de la batería
    20 V
  • Cargador incluido
    No
  • Tipo de plato de garras
    Sin llave
  • Certificación CSA
    No
  • Tipo de taladro
    Broca de martillo
  • Listado ETL
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Tipo de mango
    Pistola
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Tasa de impacto
    38250 por minuto
  • Incluye
    Mango lateral
  • RPM Máx.
    2000
  • Número de baterías necesarias
    1
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico - Inalámbrico
  • Par inverso
    Sí
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911709996
  • Velocidad variable
    Sí
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DCD997CB 20V MÁX XR HERRAMIENTA CONEXIÓN 3-SP HD
  • La función ÚLTIMA VEZ ayuda a reducir el tiempo y el dinero perdidos al proporcionar la dirección de donde estaba la última broca de martillo premium en el rango de su dispositivo habilitado para Tool Connect
  • Asigne herramientas de forma fácil y rápida a los sitios de trabajo y a los usuarios en el software Tool Connect to Inventory Manager, lo que aumenta la responsabilidad y reduce las herramientas perdidas
  • Asigne herramientas de forma fácil y rápida a los sitios de trabajo y a los usuarios en el software Tool Connect to Inventory Manager, lo que aumenta la responsabilidad y reduce las herramientas perdidas
  • Reciba diagnósticos en la herramienta, como la duración de la batería interna de la celda de monedas, la temperatura, el número de disparos y cuánto tiempo lleva funcionando la herramienta
  • Personalice el brillo y el retardo de la luz LED integrada
  • La luz LED azul integrada indica cuándo se empareja la broca para martillo con la aplicación Tool Connect
  • 20V MAX; la tensión máxima inicial de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios; la tensión nominal es de 18

También puede gustarle

Los clientes también compraron