Motion
DCKO86M1

DEWALT
DCKO86M1

Kit combinado de sierra de poste inalámbrica y cortasetos para poste 20V MAX*
Artículo MI #11667644
No. Fabricante DCKO86M1
Precio395.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCKO86M1

Kit combinado de sierra de poste inalámbrica y cortasetos para poste 20V MAX*
Artículo MI #11667644
No. Fabricante DCKO86M1
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
Precio395.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    4.0 amperios hora
  • Tiempo de carga
    1 hora
  • Contenido
    Vaina de barra, vaina de hoja, cargador DCB112 , batería DCB204 , cortasetos de DCPH820 polos, correa de hombro, llave tensadora, sierra de DCPS620 polos, polo de extensión

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Sí
  • Baterías incluidas
    1
  • Tipo de batería
    Ion-litio (iones-litio)
  • Tensión de la batería
    20
  • Estuche incluido
    No
  • Cargador incluido
    Sí
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico
  • Especificaciones
    Sierra de DCPS620 polos y cortasetos de DCPH820 polos
  • Tipo de herramienta
    Sierra de poste y cortasetos de poste
  • Herramientas incluidas
    Sierra de DCPS620 polos y cortasetos de DCPH820 polos
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911689007

Descripción general

Descripción del fabricante
DCKO86M1 DW 20V 4.0AH KIT COMBINADO DCPH820
  • La sierra de poste DCPS620 alcanza hasta 15 pies*** y ofrece hasta 96 cortes por carga**
  • El cabezal cortasetos de DCPH820 polos alcanza hasta 12 pies.**** e incluye una cuchilla de doble acción de acero de 22 pulg. cortada con láser para un corte rápido a 2800 spm
  • Fabricado por DEWALT

También puede gustarle

Los clientes también compraron